Nexans - Fil rigide H07V-U 1x2.5 Rouge couronne de 100m - 01273130

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Fil rigide H07V-U 1x2.5 Rouge couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170230007203

Réf. Sonepar

00014000720

Réf. Fournisseur

01273130

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur de conducteur:

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3.27 mm

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

29 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

Fil rigide H07V-U 1x2.5 Rouge couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité

Les Atouts de la gamme:

Le H07V-U est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour l'éclairage et prise de courant, pour être utiliser il faut le mettre sous gaine

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans