Nexans - FRN1X6G3 Mobiway Protect cuivre 3G1.5 touret 250 m - 01287581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
250 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3427500036877
Réf. Sonepar
00014003687
Réf. Fournisseur
01287581
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
mica + XLPE
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
ruban encreur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
diamètre externe approx.:
8.8 mm
poids:
119 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
1 kV
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


