Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - FRN1X6G3 Mobiway Protect cuivre 5G2.5 touret 150 m - 01287612

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3427500037195

Réf. Sonepar

00014003719

Réf. Fournisseur

01287612

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

mica + XLPE

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

ruban encreur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

diamètre externe approx.:

11.7 mm

poids:

232 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1 kV

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble rigide Nexans FRN1X6G3 Mobiway Protect cuivre 5G2.5 touret de 150 m compatible pour les ERP et IGH conforme à l'arreté du 17 mai 2024 norme XPC32-325 avec indicateur du nombre de conducteur et identification de la destination

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans