Non retournable

Nexans - H07RN-F TITANEX 5G16 longueur à la coupe - 01394790

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles95 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles27

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4281.073 kg CO2 eq.

EAN

3427680015549

Réf. Sonepar

00014052000

Réf. Fournisseur

01394790

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

1.21 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

diamètre externe approx.:

28.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

199.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

169.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

1364 kg/km

fil auxiliaire:

Non

Blindage:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Nexans H07RN-F TITANEX 5G16 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur. TITANEX réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple Nexans H07RN-F Titanex est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.
Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans