Nexans - H07RN-F TITANEX 5G70 longueur à la coupe - 01397910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
70 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3427680015747
Réf. Sonepar
00014502000
Réf. Fournisseur
01397910
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
non
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
largeur de conduite approx.:
0 mm
hauteur de conduite approx.:
0 mm
diamètre externe approx.:
49.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
360 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
296.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
4891 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble souple Nexans H07RN-F Titanex est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.
Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


