Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 3G2.5 couronne de 50m - 01272321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau conducteur - cuivre
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427680069016
Réf. Sonepar
00014272321
Réf. Fournisseur
01272321
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau conducteur:
cuivre
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
diamètre externe approx.:
14 mm
avec conducteur de protection:
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
spécification de l'isolation principale:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Tension nominale U0:
0.45 V
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
chiffres
poids:
193 kg/km
tension nominale U:
0.75 V
couleur de gaine:
noir
forme du conducteur:
rond
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble souple H07RN-F Titanex Premium Nexans est particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Titanex Premium, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Ce câble a une isolation et une gaine en élastomère spécial réticulé. Titanex Premium est un câble qui réunit de nombreuses propriétés. Il est sans composés halogénés, utilisation recommandée en cas de risque de feu, il comprend également les propriétés du H07RN8- F (submersible), H07BN8-4 (température de service 90°C), H07BB-F (utilisation en conditions extrêmes de froid jusqu'à -50°C).
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


