Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - Mobiway Pop outil - 01273351

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dérouleur/enrouleur à manivelle

  • mode de pose - indépendant

  • diamètre max. du touret - 3 mm

  • largeur max. du touret - 103 mm

  • charge maximum supportée - 9 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3427500036334

Réf. Sonepar

00014003633

Réf. Fournisseur

01273351

Marque

Nexans

modèle:

dérouleur/enrouleur à manivelle

mode de pose:

indépendant

diamètre max. du touret:

3 mm

largeur max. du touret:

103 mm

charge maximum supportée:

9 kg

matériau:

autre

démontable:

Non

avec poignée de transport:

Oui

largeur ajustable:

Non

poids:

3 kg

pays de fabrication:

FRANCE

L'outil Nexans Mobiway Pop pour fil H07V-U Pop est ideal pour le transport, déroulage de fil. Il est possible d'assembler 2 outils pour tirer jusqu'à 6 VU en même temps, pour gagner du temps sur les chantiers

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans