Nexans - Nexans FRN1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 couronne 100 m - 01287705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500037447
Réf. Sonepar
00014003744
Réf. Fournisseur
01287705
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
mica + XLPE
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
ruban encreur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
poids:
156 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
1 kV
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble FR-N1X6G3 Protect de Nexans est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements ERP et IGH, conformément à l'arrêté en vigueur et à la norme XPC 32-325. Il offre une expérience utilisateur optimale, comparable à celle d’un câble R2V, tant en termes de souplesse, de facilité de dégaine que de diamètre. Ce câble allie performance, sécurité et confort d’installation, faisant de lui une solution idéale pour les professionnels exigeants.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future



