Nexans - R2V Distingo cuivre 2x1.5 couronne 100m - 01360211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
1.5 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 639.546 kg CO2 eq.
EAN
3427500002254
Réf. Sonepar
00014023505
Réf. Fournisseur
01360211
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
ruban encreur
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
diamètre externe approx.:
8.14 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
97.68 mm
poids:
89 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
pays de fabrication:
FRANCE
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
résistant aux UV:
Oui
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


