En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Nexans - Tors. Sout. NFC33226 3x1x50 alu bas carbone BGN9 à la coupe - 01273289

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Tors. Sout. NFC33226 3x1x50 alu bas carbone BGN9 à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

50 mm²

nombre de conducteurs:

3

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 12 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427660062808

Réf. Sonepar

00014006280

Réf. Fournisseur

01273289

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

50 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

12 kV

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

sans

Blindage:

Oui

nombre de conducteurs pilotes:

0

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Oui

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

Torsade souterraine NFC33226 3x1x50 à la coupe, en alu 100% bas carbone BGN9. Destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Torsade souterraine classée AD8. La gaine extérieure des phases est résistante aux termites.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité

Les Atouts de la gamme:

Les câbles monophasés et les torsades triphasées bas carbone de Nexans, conformes à la norme NFC33-226 , couvrant des sections de 50 à 630 mm², sont conçus spécialement pour la distribution publique en moyenne tension HTA 12/20kV. Ces câbles ne propagent pas la flamme et résistent aux termites.
Nexans adopte une approche d’écoconception, en choisissant notamment de l’aluminium ba carbone, en utilisant des gaines composées à 50 % de plastique recyclé, en optimisant les transports, et en recourant à des sources d’énergie renouvelables ou décarbonées. Ces initiatives permettent à Nexans de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre durant la fabrication des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans