Nexans - Torsade souterraine NFC33226 3x1x95 longueur à la coupe - 01248987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 95 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427660056876
Réf. Sonepar
00014666100
Réf. Fournisseur
01248987
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
95 mm²
nombre de conducteurs:
3
Torsade souterraine NFC33226 3x1x95 longueur à la coupe, destinée à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Torsade souterraine classée AD8. La gaine extérieure des phases est résistante aux termites.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble NF C33226 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Il est classé AD8 (eau douce < 0.2 bar), AF2 et AN3 au sens de la norme NF C 13200.La gaine extérieure du cable est résistante aux termites.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble NF C33226 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Il est classé AD8 (eau douce < 0.2 bar), AF2 et AN3 au sens de la norme NF C 13200.La gaine extérieure du cable est résistante aux termites.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future