Nibe - Ballon d'eau chaude sanitaire 200L inox avec échangeur PAC, Série-S - N081141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 176 l
pression de service maximale primaire - 3 bar
raccordement eau froide sanitaire - à compression
raccordement eau chaude sanitaire - à compression
matériau de la cuve - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421338247
Réf. Sonepar
00175133824
Réf. Fournisseur
N081141
Marque
Nibe
contenu:
176 l
pression de service maximale primaire:
3 bar
raccordement eau froide sanitaire:
à compression
raccordement eau chaude sanitaire:
à compression
matériau de la cuve:
acier inoxydable
matériau de la surface:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
double séparation:
Non
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec thermomètre:
Non
hauteur:
1500 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
diamètre:
0 mm
diamètre eau froide sanitaire:
autre
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
22 mm
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
autre
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
22 mm
raccordement conduit de circulation:
à compression
diamètre conduit de circulation:
autre
diamètre extérieur conduit de circulation:
15 mm
raccordement primaire:
à compression
diamètre primaire nominal:
autre
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Ballon ECS 200L inox (hors F2120-20 et F2040-16)Type de ballon : A échangeurType de montage : au solVolum d'eau : 176L



