Nibe - Géothermie bi-compresseurs inverter 43kW, série-F, 400V. - N065496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - autre
COPd à Tj=+7°C - 4.7
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421337448
Réf. Sonepar
00175133744
Réf. Fournisseur
N065496
Marque
Nibe
type de réfrigérant:
autre
COPd à Tj=+7°C:
4.7
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
620 mm
poids:
351 kg
température max. de départ chauffage:
65 °C
indice de protection (IP):
IP2X
profil de soutirage:
M
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A


