fin de vie

Nibe - Géothermie Inverter 1,5-6kW avec ballon ECS, 400V - N065472

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R407c

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 6.49

  • COPd à Tj=+7°C - 4.63

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421338025

Réf. Sonepar

00175133802

Réf. Fournisseur

N065472

Marque

Nibe

type de réfrigérant:

R407c

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:

6.49

COPd à Tj=+7°C:

4.63

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

620 mm

poids:

183 kg

température max. de départ chauffage:

65 °C

indice de protection (IP):

IPX1

profil de soutirage:

XL

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

Pompe à chaleur Eau glycolée / Eau Inverter 1,5-6kW avec ballon ECS inox 180L intégré, série-S, 400V

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe