fin de vie

Nibe - Géothermie Inverter 4-12kW, série-S, 230V - N065438

CopieCopie
Nibe - Géothermie Inverter 4-12kW, série-S, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R407c

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 6.12

  • COPd à Tj=+7°C - 4.67

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421337707

Réf. Sonepar

00175133770

Réf. Fournisseur

N065438

Marque

Nibe

type de réfrigérant:

R407c

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:

6.12

COPd à Tj=+7°C:

4.67

largeur:

600 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

620 mm

poids:

167 kg

température max. de départ chauffage:

65 °C

indice de protection (IP):

IPX1

profil de soutirage:

XXL

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

PAC Eau glycolée / Eau Inverter 4-12kW, série-S, 230V

Les Atouts de l'article:

La NIBE S1155-12 en 230V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d’associer un ballon d’eau chaude sanitaire). Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l’habitat individuel ou collectif.Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum. Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique monophasée (existe également en triphasé).Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie ETAS système climat moyen 35/55°C : 205/161

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe