fin de vie

Nibe - Géothermie Inverter 4-16kW, série-S, 400V - N065443

CopieCopie
Nibe - Géothermie Inverter 4-16kW, série-S, 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R407c

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 6.11

  • COPd à Tj=+7°C - 4.9

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421337738

Réf. Sonepar

00175133773

Réf. Fournisseur

N065443

Marque

Nibe

type de réfrigérant:

R407c

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:

6.11

COPd à Tj=+7°C:

4.9

largeur:

600 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

620 mm

poids:

172 kg

température max. de départ chauffage:

65 °C

indice de protection (IP):

IPX1

profil de soutirage:

XXL

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

PAC Eau glycolée / Eau Inverter 4-16kW, série-S, 400V

Les Atouts de l'article:

La NIBE S1155-16 en 400V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d’associer un ballon d’eau chaude sanitaire). Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l’habitat individuel ou collectif.Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum. Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie. ETAS système climat moyen 35/55°C : 203/158

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe