fin de vie

Nibe - NIBE F2120-12 1x230V - N064136

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6.94 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • température max. de départ chauffage - 63 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421335727

Réf. Sonepar

00175000040

Réf. Fournisseur

N064136

Marque

Nibe

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

6.94 kW

type de réfrigérant:

R410a

température max. de départ chauffage:

63 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.85

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1280 mm

hauteur:

1165 mm

profondeur:

612 mm

poids:

183 kg

commande externe nécessaire:

Oui

PAC Air - Eau Monobloc Extérieure Inverter Hautes performances réversible en option, taille 12, 230V

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe