fin de vie

Nibe - NIBE F750 R 3x400V - N066154

CopieCopie
Nibe - NIBE F750 R 3x400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R407c

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421337509

Réf. Sonepar

00175000219

Réf. Fournisseur

N066154

Marque

Nibe

type de réfrigérant:

R407c

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

largeur:

600 mm

hauteur:

2220 mm

profondeur:

610 mm

poids:

205 kg

diamètre de filetage chauffage central:

22 mm

indice de protection (IP):

IP2X

profil de soutirage:

L

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

commande automatique par dT

type d'optimisation:

thermostat d'ambiance

PAC intérieure triple services sur air extrait, ballon inox, régulateur Emmy, 400V

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe