fin de vie

Nibe - PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 20kW, 230V - N064214

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331421344668

Réf. Sonepar

00175134466

Réf. Fournisseur

N064214

Marque

Nibe

Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 20, 230V

Les Atouts de l'article:

La NIBE S2125-20 est une pompe à chaleur air/eau monobloc très hautes performances.La pompe à chaleur NIBE S2125 peut produire sans appoint une température d’eau de chauffage jusqu’à 75°C, 65°C pour une température extérieure de -25°C ! Elle est idéale pour le remplacement de chaudière et la production d’eau chaude sanitaire. Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique monophasée.ETAS système climat moyen 35/55°C pour la F2125-20 : 213 / 164

Les Atouts de la gamme:

La gamme Prémium de pompes à chaleur monoblocs Air/Eau NIBE S2125 est un concentré du savoirfaire de NIBE, fabricant Suédois de pompe à chaleur depuis plus de 40 ans. Avec de très hautes performances énergétiques et acoustiques, elle assure des économies de chauffage et un confort optimal et ce, quelle que soit la période de l’année. La pompe à chaleur NIBE S2125 peut produire sans appoint une température d’eau de chauffage jusqu’à 75°C (65°C pour une température extérieure de –25°C !). Elle est idéale pour le remplacement de chaudière et la production d’eau chaude sanitaire. Aussi, une attention toute particulière a été portée à son niveau sonore pour une discrétion absolue et une intégration parfaite sur son lieu d’installation. Son fluide frigorigène naturel (R290) et ses très hautes performances saisonnières (ETAS à 200%, SCOP supérieur à 5.0 !) garantissent de très faibles couts de fonctionnement tout en respectant la planète. Si souhaité, la gamme de pompe à chaleur NIBE S2125 peut aussi rafraîchir l’habitation pour assurer le confort d’été. Enfin, combinée avec une unité intérieure de la gamme NIBE Série S, la pompe à chaleur développera tout son potentiel de fonctionnalité, connectivité et personnalisation d’utilisations.

Un produit Nibe

Découvrez toute la gamme Nibe