Nibe - Système de régulation pour PAC Air-Eau, Série-S - N067654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - commande
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 350 mm
largeur - 540 mm
profondeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire PAC
EAN
7331421338087
Réf. Sonepar
00175133808
Réf. Fournisseur
N067654
Marque
Nibe
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
350 mm
largeur:
540 mm
profondeur:
110 mm
Système de régulation pour PAC Air-Eau, Série-S
Les Atouts de l'article:
Le module NIBE SMO S40 permet un contrôle optimisé du système de chauffage intégrant une ou plusieurs pompes à chaleur Air/Eau (jusqu'à huit unités). Son écran tactile et son interface intuitive facilitent l'utilisation et offre une flexibilité maximale pour des solutions complètes. Chauffage, rafraîchissement, production d'eau chaude, utser... l'ensemble des fonctionnalités présentes sur l'installation sont gérées et centralisées sur un unique système de régulation.
Les Atouts de l'article:
Le module NIBE SMO S40 permet un contrôle optimisé du système de chauffage intégrant une ou plusieurs pompes à chaleur Air/Eau (jusqu'à huit unités). Son écran tactile et son interface intuitive facilitent l'utilisation et offre une flexibilité maximale pour des solutions complètes. Chauffage, rafraîchissement, production d'eau chaude, utser... l'ensemble des fonctionnalités présentes sur l'installation sont gérées et centralisées sur un unique système de régulation.


