Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niccons - Scotch isolé blanc 50mm x 10m x 3mm pour liaisons frigo - 050803-000030

CopieCopie
Niccons - Scotch isolé blanc 50mm x 10m x 3mm pour liaisons frigo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 3 mm

  • largeur - 50 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • profondeur - 10000 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135662132

Réf. Sonepar

08482566213

Réf. Fournisseur

050803-000030

Marque

Niccons

hauteur:

3 mm

largeur:

50 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

profondeur:

10000 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Scotch isolé blanc 50mm x 10m x 3mm pour liaisons frigo

Un produit Niccons

Découvrez toute la gamme Niccons