Non retournable

Nice - Era MH 30Nm 17rpm 230/50 3m Pack1 - ERM30000H00

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Era MH 30Nm 17rpm 230/50 3m Pack1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 56 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 637 mm

  • couple de rotation - 30 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595797142

Réf. Sonepar

01813000878

Réf. Fournisseur

ERM30000H00

Marque

Nice

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

56 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

637 mm

couple de rotation:

30 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Era MH 30Nm 17rpm 230/50 3m Pack1

Un produit Nice

Découvrez toute la gamme Nice