Nice - Lames pour caissons. L=120 mm, T=125 mm, 15 Nm - 525.10080

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Lames pour caissons. L=120 mm, T=125 mm, 15 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050506250876

Réf. Sonepar

01813000248

Réf. Fournisseur

525.10080

Marque

Nice

Lames pour caissons. L=120 mm, T=125 mm, 15 Nm
Nice

Un produit Nice

Découvrez toute la gamme Nice