Non retournable

Nice - Module de commande de 3 groupes - WM003G

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Module de commande de 3 groupes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • nombre de commandes - 9

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 200 m

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795872

Réf. Sonepar

01813007690

Réf. Fournisseur

WM003G

Marque

Nice

fréquence radio:

433.92 MHz

nombre de commandes:

9

système Rollingcode:

Oui

couverture:

200 m

indice de protection (IP):

IP40

longueur de code (bit):

52

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

ITALIE

Module de commande de 3 groupes

Un produit Nice

Découvrez toute la gamme Nice