Nice - Opérateur portail battant. Irréversible, 230 Vca - TO4006/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595797067
Réf. Sonepar
01813001382
Réf. Fournisseur
TO4006/A
Marque
Nice
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Nice
Découvrez toute la gamme Nice


