Nice - Récepteur précablé 2 canaux sans répétiteur - OX2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
mode boutons - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8032595796176
Réf. Sonepar
01813000032
Réf. Fournisseur
OX2
Marque
Nice
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
pays de fabrication:
ITALIE
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à borne
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
fréquence radio:
433.92 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
2
Un produit Nice
Découvrez toute la gamme Nice


