NIEDAX - Balancelle S100U, 100 mm, inox 316L - 750201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 56 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 204 mm
modèle - profil de support
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987502012
Réf. Sonepar
00085750201
Réf. Fournisseur
750201
Marque
NIEDAX
largeur:
56 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
204 mm
modèle:
profil de support
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
diamètre:
11 mm
taille de fil (M..):
10
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


