Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Balancelle S100U, 500 mm, inox 316L - 750206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 56 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 604 mm

  • modèle - profil de support

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987502067

Réf. Sonepar

00085750206

Réf. Fournisseur

750206

Marque

NIEDAX

largeur:

56 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

604 mm

modèle:

profil de support

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

diamètre:

11 mm

taille de fil (M..):

10

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Balancelle S100U pour chemin de câbles largeur 500 mm, perforations 8.5x25 mm et aux extrémités 7x25+diam 11 mm, finition inox 316L. Compatible chemin de câbles dalles perforées et fil. Fixation plafond par tige filetée M8 + écrous HE M8.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX