NIEDAX - Balancelle S100U, 500 mm, SZ - 747206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 56 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 604 mm
modèle - profil de support
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987472063
Réf. Sonepar
00085747206
Réf. Fournisseur
747206
Marque
NIEDAX
largeur:
56 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
604 mm
modèle:
profil de support
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
diamètre:
11 mm
taille de fil (M..):
10
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


