Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon losange HK.610/50 GC, écrou et rondelle inclus. - 709747

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 50 mm

  • largeur de tête - 13 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987097471

Réf. Sonepar

07145709747

Réf. Fournisseur

709747

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

10

longueur:

50 mm

largeur de tête:

13 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boulon losange HK 610/50 GC, écrou et rondelle inclus. Pour utilisation sur la gamme de supportage lourd U 5050.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX