Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x15 HE, inox A2/304 - 030472

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x15 HE, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 L (1.4307)

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980304729

Réf. Sonepar

00085030472

Réf. Fournisseur

030472

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 L (1.4307)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

15 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x15 HE, finition inox A2/304

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX