NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x15 HE, GM - 651147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 6
longueur - 15 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986511473
Réf. Sonepar
07145651147
Réf. Fournisseur
651147
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
6
longueur:
15 mm
qualité du matériau:
autre
filetage complet:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


