Non retournable

NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x30 HE, GM - 651005

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x30 HE, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • traitement de la surface - autre

  • tête fraisée - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510056

Réf. Sonepar

00085651005

Réf. Fournisseur

651005

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

30 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x30 HE, finition GM

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX