NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 105x400, inox 316L - 714193

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987141938

Réf. Sonepar

07145714193

Réf. Fournisseur

714193

Marque

NIEDAX

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

40000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

3.46 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

700 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

480 N/m

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 105, largeur 400, inox 316L décapé passivé, automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX