NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x200, GC - 712045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614987120452
Réf. Sonepar
00085712045
Réf. Fournisseur
712045
Marque
NIEDAX
largeur:
200 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
5000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.93 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
160.032 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
100.215 N/m
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
70.0716 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


