Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x600, EZ - 711345

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987113454

Réf. Sonepar

00085711345

Réf. Fournisseur

711345

Marque

NIEDAX

largeur:

600 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

30000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

3.88 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

950.216 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

561.971 N/m

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

399.881 N/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 600, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX