NIEDAX - Chenillette concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 150x900 mm, SZ - 578117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 900 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
angle - ajustable
changement de direction - ascendant/descendant
finition d'échelon - profil perforé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985781174
Réf. Sonepar
07145578117
Réf. Fournisseur
578117
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
900 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
angle:
ajustable
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude segment
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


