NIEDAX - Clame KLWC 16 GC pour cornière de séparation RW livrée avec vis et écrou. - 705677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - ensemble de vis
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à une échelle de câble - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987056775
Réf. Sonepar
07145705677
Réf. Fournisseur
705677
Marque
NIEDAX
type de construction:
ensemble de vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle à crinoline:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


