NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 100x600 mm, GC - 579335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 600 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
angle - 90°
changement de direction - ascendant/descendant
finition d'échelon - profil perforé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985793351
Réf. Sonepar
07145579335
Réf. Fournisseur
579335
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
600 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
angle:
90°
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude segment
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


