NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 150x500, mm, SZ - 578089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
angle - 90°
changement de direction - ascendant/descendant
finition d'échelon - profil perforé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985780894
Réf. Sonepar
07145578089
Réf. Fournisseur
578089
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
500 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
angle:
90°
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude segment
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


