Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 150x600, mm, SZ - 578090

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • finition d'échelon - profil perforé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985780900

Réf. Sonepar

07145578090

Réf. Fournisseur

578090

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

angle:

90°

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude segment

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

pays de fabrication:

FRANCE

Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur intérieure 600 mm, finition SZ. Prévoir 4 éclisses articulées H150 et 16 boulons TRCC M8x18 pour le montage.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX