NIEDAX - Concave pour dalle perforée 48x412, GC85µ - 026021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 412 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
changement de direction - vertical ascendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980260216
Réf. Sonepar
07145026021
Réf. Fournisseur
026021
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
412 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
305 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


