NIEDAX - Console CU 320, supportage léger, inox 304L - 311012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 326 mm
hauteur - 126 mm
longueur - 326 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983110129
Réf. Sonepar
00085311012
Réf. Fournisseur
311012
Marque
NIEDAX
largeur:
326 mm
hauteur:
126 mm
longueur:
326 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...316 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
400 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR




