NIEDAX - Console double KTDL 200, SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 701747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
longueur - 225 mm
modèle - double console
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987017479
Réf. Sonepar
07145701747
Réf. Fournisseur
701747
Marque
NIEDAX
hauteur:
50 mm
longueur:
225 mm
modèle:
double console
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
600 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Console double pour le montage simultané de deux chemins de câbles sur un même niveau, avec fixation en un seul point.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


