NIEDAX - Console KTA 400, GC, supportage lourd - 701997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 75 mm
longueur - 410 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987019978
Réf. Sonepar
07145701997
Réf. Fournisseur
701997
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
hauteur:
75 mm
longueur:
410 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
400...408 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2500 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


