NIEDAX - Console KTAM 200, SZ, supportage moyen - 701987

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 210 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987019879

Réf. Sonepar

07145701987

Réf. Fournisseur

701987

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

210 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1200 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console KTAM longueur 200 mm, perforations oblongs 7x40 mm, finition SZ. Pour montage mural direct ou sur rail.

Les Atouts de l'article:

Console pour supportage moyen, fixation murale directe ou sur rail en pendard.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR