NIEDAX - Console KTT 200, GC, supportage lourd - 701916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 55 mm
longueur - 210 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...200 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987019169
Réf. Sonepar
07145701916
Réf. Fournisseur
701916
Marque
NIEDAX
hauteur:
55 mm
longueur:
210 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2500 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console avec clame prémontée pour fixation rapide sur IPN 80.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR




