Non retournable

NIEDAX - Console KTUL 150, SZ pour pendard HUF 50 - 701734

CopieCopie
NIEDAX - Console KTUL 150, SZ pour pendard HUF 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 155 mm

  • modèle - console à montant

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 147...150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987017349

Réf. Sonepar

07145701734

Réf. Fournisseur

701734

Marque

NIEDAX

hauteur:

73 mm

longueur:

155 mm

modèle:

console à montant

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

147...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

600 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Console KTUL 150, finition SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50. Montage symétrique de 2 consoles à l'aide de l'entretoise UD 24.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX