NIEDAX - Console KTUM 150 SZ, pour utilisation sur pendard HUF.50 - 701740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 73 mm
longueur - 155 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble - 123...150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987017400
Réf. Sonepar
07145701740
Réf. Fournisseur
701740
Marque
NIEDAX
hauteur:
73 mm
longueur:
155 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
123...150 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1200 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


