Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Console KTUM 300 SZ, pour utilisation sur pendard HUF.50 - 701743

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 305 mm

  • modèle - console à montant

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987017431

Réf. Sonepar

07145701743

Réf. Fournisseur

701743

Marque

NIEDAX

hauteur:

73 mm

longueur:

305 mm

modèle:

console à montant

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1200 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Console KTUM 300 SZ, hauteur 73 mm, longueur 305 mm, pour utilisation sur pendard HUF 50. Montage symétrique de 2 consoles à l'aide de l'entretoise UD 24.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX